INSIZE(インサイズ)
逆目盛ダイヤルゲージ
2308-10A/10FAの逆目盛タイプ
用途
比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様
リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠
材質
軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)
10
目量(mm)
0.01
目盛(mm)
100-0
長針1回転(mm)
1
繰返し精密度(mm)
0.003
指示誤差(mm)
全測定範囲:0.017
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
裏ぶた仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58140498
2801-10
耳金付
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
58141478
2801-10F
平
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください