INSIZE(インサイズ)
ダイヤルゲージ
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから機構部品を保護します。
用途
比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様
リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠
材質
軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)
10
目量(mm)
0.01
目盛(mm)
±0-100
長針1回転(mm)
1
繰返し精密度(mm)
0.003
指示誤差(mm)
全測定範囲:0.017
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
裏ぶた仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141435
2314-10A
耳金付
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
58141451
2314-10FA
平
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください