ダイヤルゲージ

ダイヤルゲージ - INSIZE(インサイズ)

ロングストロークタイプ

用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
裏ぶた仕様
繰返し精密度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581413902310-20A203583耳金付0.005
9,300
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
581413992310-20FA2035830.005
9,300
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
581414082310-30A304088耳金付0.007
13,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
581414172310-30FA3040880.007
13,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする