両面ダイヤルゲージ

両面ダイヤルゲージ - INSIZE(インサイズ)

両面にダイヤルゲージが付属していて、どちら側からでも数値が読み取れます。

用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581404282328-10
28,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする