ダイヤルインジケータホルダ

ダイヤルインジケータホルダ - INSIZE(インサイズ)
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。材質スチール取付ステム径(Φmm)4・8、アリ溝内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ホルダー寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581409186293-1100角9×9
3,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
581409276293-2115Φ8
3,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする