INSIZE(インサイズ)
テストインジケータ
目盛面が測定子に対して垂直についています。
用途
平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定
仕様
Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠
材質
軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)
0.8
目量(mm)
0.01
目盛(mm)
0-40-0
繰返し精密度(mm)
0.003
指示誤差(mm)
全測定範囲:0.013
ステムサイズ
Φ4mm・Φ8mm付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58140480
2398-08
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください