INSIZE(インサイズ)
テストインジケータ
用途
平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定
仕様
Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠
材質
軸受部:宝石軸受
ステムサイズ
Φ4mm・Φ8mm付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
目量(mm)
目盛(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58140437
2380-02
0.2
12.5
0.002
0-100-0
30
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
58140446
2380-08
0.8
13.5
0.01
0-40-0
30
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
58140455
2381-02
0.2
12.5
0.002
0-100-0
37
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
58140471
2381-08
0.8
13.5
0.01
0-40-0
37
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください