曜日別特売

Vブロックセット(2個1組)

Vブロックセット(2個1組) - INSIZE(インサイズ)
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具仕様2個1組材質合金鋼硬度HRC60±2内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法d(Φmm)
精度(μm)
底面とV溝の平行度(μm)
直角度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581409886896-1025×20×20円柱直径範囲:3-20一対の高さ:33V溝と正面及び裏面との直角度:3
22,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
581409976896-1150×40×40円柱直径範囲:5-30一対の高さ:55V溝と正面及び裏面との直角度:5
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする