TOWA[清掃用品、安全保護具]
オープンスリング(ダイニーマー)
オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。
支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
用途
安全保護具
幅(mm)
12
引張強度(kN)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58139920
TDS060
レッド
29
60
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
58139929
TDS090
ブルー
41
90
¥
2,820
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
58139938
TDS120
オレンジ
55
120
¥
3,520
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
58139947
TDS150
イエロー
69
150
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
58139956
TDS030
セーフグリーン
15
30
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください