クラッチ

クラッチ - HARKEN(ハーケン)

クラッチはCMC社とHARKENのコラボレーションにより生まれた商品です。
運搬に必要な労力を軽減し、スムーズなパーソナル降下および簡単上昇が出来ます。
また救助活動などの昇降システムとしても使用できるので、クラッチひとつで多くのロープ作業が可能です。
「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。

用途安全保護具質量(g)840ロープ径(Φmm)10.5~11速度下降:200kg(2.0m/s) 240kg(0.5/s)サイズ(mm)204×112×47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58139981IN401
264,550
259,800
285,780(税込)
92日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする