INSIZE(インサイズ)
テーパゲージ
用途
溝の幅、穴径等の測定
目量(mm)
0.1
器差(mm)
0.05
内容量
1個
注意
※穴径を測定する場合、ゲージの本体の厚みの関係で、実際の直径より小さい値が出るのでご注意下さい。(例えば、15mmの穴を測定すると、14.95mmとなり0.05mmの修正が必要となります。)
※裏面に補正表入り
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58140769
4833-1
0.8~15
146
17
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
58140778
4833-2
15~30
159
30.4
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
58140787
4833-3
30~45
166
45.4
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
58140796
4833-4
45~60
170
60.5
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください