スナチェットプーリー

スナチェットプーリー - HARKEN(ハーケン)

カラビナとプーリーが一体化し、カラビナを開けるだけでスナッチブロックとして使用可能です。
ラチェット機能を搭載することで、荷揚げの効率を最大化します。ラチェットプーリーが引き込み方向のみに回転します。
ロープが出ていく方向に対しては特殊加工されたプリーの表面形状が摩擦を生みだし、ロープの引き込みをサポートします。
「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。

用途安全保護具サイズ165×72質量(g)178ロープ径(Φmm)14引張強度(kN)38使用荷重(kN)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58143587INSN65R
62,330
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする