フレックスランヤード タイプA

フレックスランヤード タイプA - TOWA[清掃用品、安全保護具]フレックスランヤード タイプA - TOWA[清掃用品、安全保護具]

パーソナルランヤード(自己確保と展開用)として使用できます。片端のループはハーネスのD環、またはカラビナにガースヒッチで取付け、TOWAリザールフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保を取ることができます。

用途安全保護具仕様片アイ10cm長さ(cm)70~135引張強度(kN)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58144165TWSL2553S
6,380
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
58144181TWSL2553S
6,380
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする