曜日別特売

マルチレストレインセット

マルチレストレインセット - TOWA[清掃用品、安全保護具]

KONGダックアッセンダーとTOWAランナーを活用したレストレインセット。
通常のランナーに比べて強度が高くダブルランナーを使用することでロープではなく、スペースを取らず高強度のウェビングをKONGダックアッセンダーに使用できるようになりました。

用途安全保護具引張強度(kN)●本体強度:15 ●カラビナ強度:24 ●ウェビング強度:22内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58144540TWMRS0363603.6
27,720
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
58144549TWMRS0618006
31,680
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする