リトラクタブルライフライン 20m

リトラクタブルライフライン 20m - TOWA[清掃用品、安全保護具]

TOWAエアロトリポットのオプション品

用途安全保護具仕様平均衝撃荷重(kN):6長さ(m)ライフライン:15.2~19.8使用荷重(kg)59~140ケーブル径(Φmm)4.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58144725TFS8061
367,000
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする