巻取式 ランヤード

巻取式 ランヤード - TOWA[清掃用品、安全保護具]

TOWAの巻取式ランヤードは軽量で高強度。スリングはダイニーマ製。フックはアルミ製です。

用途安全保護具質量(g)1060開口寸法(mm)大フック:55全長(cm)170ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58144908TWRMXLY1317
22,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする