ジェットマンエイト環ステン

ジェットマンエイト環ステン - MIZO

アルミ製8巻きに比べて摩擦が少なく、角部分にロープをかけて静止し、固定するのにとても便利です。(3縒り、ザイル使用可)
【MIZO】ミゾーは、冒険家で登山家の溝渕三郎氏が自身の満足できるアルパインクライミングギアを製造する目的で1992年に創業。始めて製造したハンマーは仲間内で評判となり、クックウェアやアイゼンなど山道具の製造も広く着手していった。現在は自社製造のハンマー、ピッケルといった登山用品に加え、エーデルリッド社の高所作業用品なども取り扱う企業へと成長している。

用途安全保護金具質量(g)470ロープ径(Φmm)●シングル:11~15 ●ダブル:9~11引張強度(kN)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58145170MZJ021
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする