曜日別特売

ダックアッセンダー

ダックアッセンダー - KONG

最小限に抑え、シンプルにデザインされたアッセンダーです。
ロープだけでなくスリングなどにも使用可能。
ライトロープワークやセルフビレイなどに使用でき、片付けも片手で簡単にできます。
※カラビナ別売
【KONG】コングの起源は1830年、アルプスの麓にあるワークショップで、Made in Italyブランド。
人類の生活を最大限に保護するためのケアと、山頂を登っている間に男性が「ハングする」という哲学を持ちます。

用途安全保護金具ロープ径(Φmm)9~13引張強度(kN)15サイズ(mm)63×31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58145127Y888
13,260
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする