曜日別特売

ローリープロ

ローリープロ - SKYLOTEC

ロールレバーを引くことにより、制御された速度で下降することが出来ます。コントロールレバーをスタンバイまで回すと、ロープをタイオフしなくても停止することができます。コントロールレバーがスタンバイの状態でも、ロープのたるみを取ることができるので、下降・登高の切り替えが簡単にできます。誤ってコントロールレバーを強く引きすぎた場合でも、特殊ブレーキングシステム(EBS)が起動してブレーキが掛かるためユーザーの誤操作による事故のリスクを抑制できます。
【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。

用途安全保護具質量(g)365ロープ径(Φmm)10~12最大使用荷重(kg)225サイズ(mm)116×80×33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58145215SA-041
38,170
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする