トイフェルベルガー
オープンスリング
オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。
支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
用途
安全保護具
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
全長(cm)
引張強度(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58145240
OS25120
25
106
120
26
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
58145249
OS25150
25
125
150
26
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
58145258
OS25180
25
152
180
26
¥
2,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
58145267
OS25240
25
214
240
26
¥
2,820
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
58145276
OS25060
25
54
60
26
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
58145285
OS05090
25
80
90
26
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
58145301
OS30120
30
111
120
30
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
58145310
OS30060
30
58
60
30
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
58145319
OS30090
30
87
90
30
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください