曜日別特売

ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 150cm

ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 150cm - トイフェルベルガー

オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。
支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。

用途安全保護具幅(mm)12質量(g)69長さ(cm)150引張強度(kN)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58145371TDS-150150
4,400
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする