トイフェルベルガー
デイジーチェーン
デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
用途
安全保護具
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
長さ(cm)
引張強度(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58145511
TDD-150
12
59
150
●本体:22 ●ポケット2
¥
7,180
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
58145520
DC15150
15
118
150
●本体:20 ●ポケット2
¥
4,320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
58145529
DC15090
15
79
90
●本体:20 ●ポケット2
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
58145538
DC20150
20
138
150
●本体:22 ●ポケット3
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
58145547
DC20180
20
170
180
●本体:22 ●ポケット3
¥
5,180
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
58145556
DC20600
20
575
600
●本体:22 ●ポケット2
¥
18,370
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
58145565
DC20090
20
83
90
●本体:22 ●ポケット3
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
58145581
DC25150
25
148
150
●本体:24 ●ポケット4
¥
4,470
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
58145590
DC25180
25
174
180
●本体:24 ●ポケット4
¥
5,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
58145599
DC25060
25
63
60
●本体:24 ●ポケット4
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
58145608
DC25090
25
84
90
●本体:24 ●ポケット4
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください