SMC
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
ブラケット
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:psi、°F
ドレン排出口
ドレンコックなし
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58147087
AL20-N02B-2RZ-D
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください