アイデック
イオンクロマト用バイアル瓶キット
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
セット内容
スクリューバイアル瓶 1.5mL PP 透明 メモリ付、セプタム付スクリューキャップ 青 (PTFE/シリコン、スリット)
材質
PP、セプタム:PTFE/シリコン・スリット
色
瓶:透明、キャップ:青
容量(mL)
1.5
規格
9mm用
口内径(Φmm)
6
ねじ規格
9-425
口外径(Φmm)
9
材質(キャップ)
PP
サイズ(mm)
11.6×32
内容量
1ケース(5箱×100セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58147209
AL-IDC1
¥
42,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください