曜日別特売

セプタム付スクリューキャップ

セプタム付スクリューキャップ - アイデックセプタム付スクリューキャップ - アイデックセプタム付スクリューキャップ - アイデック

PTFE/シリコン製のセプタムを備えたスクリューキャップです。優れた気密性と耐薬品性を兼ね備え、HPLCやGCなどの分析用途に最適。

規格9mm用材質(キャップ)PP内容量1ケース(10箱×100本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58147157CF-IDC1セプタム:PTFE/シリコン
37,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58147166CF-IDC2セプタム:PTFE/シリコン/PTFE
54,200
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58147175CF-IDC3セプタム:PTFE/シリコン、スリット
38,600
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする