日常からビジネスシーンまでサポートするSIMフリータブレット
ディスプレイ約10.1インチ/TFT
WUXGA 1,920×1,200
仕様対応SIM:eSIM寸法(mm)約170×約246×約8.3(突起部を除く)色チャコールグレー質量(g)約481メモリーRAM 4GB/ROM 64GB使用CPUSnapdragon(R) 695 5G Mobile Platform 2.2GHz+1.8GHz オクタコア充電時間(分)約160(ACアダプタ SH-AC05使用時)外部メモリーmicroSDXC 最大512GB対応バッテリー容量(mAh)6,680(内蔵電池の標準容量)OSAndroid(TM) 14RoHS指令(10物質対応)対応外部接続USB Type-C/イヤホンマイク端子(3.5Φ)連続待受時間LTE:約860時間(静止時)内容量1台