東洋国際
1007タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)xメスRcネジ ステンレス
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
13
15
18
20
22
24
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
R
寸法L(mm)
G
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58148785
SUS 1007-04
1/4
30
1/4
13
5.5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148801
SUS 1007-06
3/8
34
3/8
15
7
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148810
SUS 1007-08
1/2
40
1/2
18
10
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148819
SUS 1007-12
3/4
45
3/4
20
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148828
SUS 1007-16
1
49
1
22
22
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148837
SUS 1007-20
1.25
54
1.25
24
28
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください