曜日別特売

1017タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(オスシート)xメスRcネジ ステンレス

1017タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(オスシート)xメスRcネジ ステンレス - 東洋国際
材質SUS304内容量1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R
寸法L(mm)
G
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58149205SUS 1017-041/4331/4165.5
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149221SUS 1017-063/8373/817.57
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149230SUS 1017-081/2421/22010
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149239SUS 1017-123/446.53/42216
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149248SUS 1017-16149.5122.522
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする