1006タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行メスGネジ(オスシート)xオスRネジ ステンレス

1006タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行メスGネジ(オスシート)xオスRネジ ステンレス - 東洋国際
材質SUS304内容量1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
R
寸法L(mm)
G
寸法D(Φmm)
寸法HEX1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58148731SUS 1006-021/8311/8314
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148740SUS 1006-041/4381/44.519
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148749SUS 1006-063/8423/8722
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148758SUS 1006-081/2501/21027
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148767SUS 1006-123/4563/41632
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148776SUS 1006-1616012238
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする