曜日別特売

1018タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行メスGネジ(メスシート)xメスRcネジ ステンレス

1018タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行メスGネジ(メスシート)xメスRcネジ ステンレス - 東洋国際
材質SUS304内容量1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R
寸法L(mm)
G
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58149257SUS 1018-041/4341/4174.5
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149266SUS 1018-063/8383/8197
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149275SUS 1018-081/2431/22210
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149291SUS 1018-123/4493/42516
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149300SUS 1018-1615312722
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする