1009タイプ 異径アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス

1009タイプ 異径アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス - 東洋国際1009タイプ 異径アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス - 東洋国際
材質SUS304内容量1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
R
寸法L(mm)
G
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58149817SUS 1009R-02-041/4321/85.54
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149826SUS 1009R-04-063/8361/475.5
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149835SUS 1009R-06-081/2433/8107
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149851SUS 1009R-08-123/4471/21610
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149860SUS 1009R-12-161543/42216
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149869SUS 1009R-04-021/8321/445.5
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149878SUS 1009R-06-041/4363/85.57
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149887SUS 1009R-08-063/8421/2710
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149896SUS 1009R-12-081/2503/41016
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149905SUS 1009R-16-123/45411622
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする