1016タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行メスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス

1016タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行メスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス - 東洋国際
材質SUS304内容量1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R
寸法L(mm)
G
寸法D(Φmm)
寸法HEX1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58149160SUS 1016-041/4381/44.519
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149169SUS 1016-063/8423/8722
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149178SUS 1016-081/2501/21027
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149187SUS 1016-123/4563/41632
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149196SUS 1016-1616012238
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする