東洋国際
1033タイプ 異径アダプター 高圧継手 90°エルボタイプアダプター 並行オスGネジ(オスシート)xオスRネジ ステンレス
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
21
24
26
27.5
29.5
32
34
36
40
40.5
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
R
G
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58150079
SUS 1033R-02-04
1/4
1/8
21
5.5
14
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58150088
SUS 1033R-04-06
3/8
1/4
26
7
19
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58150097
SUS 1033R-06-08
1/2
3/8
29.5
10
24
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58150106
SUS 1033R-08-12
3/4
1/2
34
16
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58150115
SUS 1033R-12-16
1
3/4
40
22
36
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58150131
SUS 1033R-04-02
1/8
1/4
24
4
17
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58150140
SUS 1033R-06-04
1/4
3/8
27.5
5.5
19
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58150149
SUS 1033R-08-06
3/8
1/2
32
7
24
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58150158
SUS 1033R-12-08
1/2
3/4
36
10
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58150167
SUS 1033R-16-12
3/4
1
40.5
16
36
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください