曜日別特売

1008タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行メスGネジ(オスシート)xメスRcネジ ステンレス

1008タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行メスGネジ(オスシート)xメスRcネジ ステンレス - 東洋国際
材質SUS304内容量1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R
寸法L(mm)
G
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58148846SUS 1008-04Rc1/4341/4175.5
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148855SUS 1008-06Rc3/8383/8197
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148871SUS 1008-08Rc1/2431/22210
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148880SUS 1008-12Rc3/4493/42516
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148889SUS 1008-16Rc15312722
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする