1013タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(オスシート)xオスRネジ ステンレス

1013タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(オスシート)xオスRネジ ステンレス - 東洋国際
材質SUS304内容量1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
全8種類を絞り込む
寸法HEX(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
R
寸法L(mm)
G
寸法D(Φmm)
寸法HEX(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58149029SUS 1013-021/8311/8414
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149038SUS 1013-041/4371/45.519
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149047SUS 1013-063/840.53/8722
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149056SUS 1013-081/2481/21027
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149065SUS 1013-123/4543/41632
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149081SUS 1013-16156.512238
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149090SUS 1013-201.1/4661.1/42846
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149099SUS 1013-241.1/2661.1/23450
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする