東洋国際
1014タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(オスシート)x並行オスGネジ(オスシート) ステンレス
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
G
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法HEX(mm)
寸法D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58149108
SUS 1014-04
1/4
40
16
19
5.5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149117
SUS 1014-06
3/8
43
17.5
22
7
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149126
SUS 1014-08
1/2
50
20
27
10
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149135
SUS 1014-12
3/4
55
22
32
16
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149151
SUS 1014-16
1
57
22.5
38
22
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください