東洋国際
1009タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
全8種類を絞り込む
寸法HEX(mm)
選択してください
14
19
22
27
32
38
46
50
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
R
寸法L(mm)
G
寸法D(Φmm)
寸法HEX(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58148898
SUS 1009-02
1/8
27
1/8
4
14
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148907
SUS 1009-04
1/4
34
1/4
5.5
19
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148916
SUS 1009-06
3/8
38
3/8
7
22
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148925
SUS 1009-08
1/2
47
1/2
10
27
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148941
SUS 1009-12
3/4
53
3/4
16
32
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148950
SUS 1009-16
1
56
1
22
38
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148959
SUS 1009-20
1.1/4
63
1.1/4
28
46
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148968
SUS 1009-24
1.1/2
63
1.1/2
34
50
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください