曜日別特売

1034タイプ 異径アダプター 高圧継手 90°エルボタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス

1034タイプ 異径アダプター 高圧継手 90°エルボタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス - 東洋国際1034タイプ 異径アダプター 高圧継手 90°エルボタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス - 東洋国際
材質SUS304内容量1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
R
G
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58150176SUS 1034R-02-041/41/8195.514
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
58150185SUS 1034R-04-063/81/423719
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
58150201SUS 1034R-06-081/23/8271024
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
58150210SUS 1034R-08-123/41/2321630
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
58150219SUS 1034R-12-1613/4402236
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58150228SUS 1034R-04-021/81/421417
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
58150237SUS 1034R-06-041/43/8255.519
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
58150246SUS 1034R-08-063/81/230724
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
58150255SUS 1034R-12-081/23/4341030
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
58150271SUS 1034R-16-123/41411636
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする