曜日別特売

1035タイプ 高圧アダプター 高圧継手 45°エルボタイプアダプター 並行オスGネジ(オスシート)xオスRネジ ステンレス

1035タイプ 高圧アダプター 高圧継手 45°エルボタイプアダプター 並行オスGネジ(オスシート)xオスRネジ ステンレス - 東洋国際
材質SUS304内容量1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
R
G
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58149431SUS 1035-021/81/819414
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149440SUS 1035-041/41/4225.517
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149449SUS 1035-063/83/826719
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149458SUS 1035-081/21/2291024
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149467SUS 1035-123/43/431.51630
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149476SUS 1035-1611342236
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする