東洋国際
1011タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)x並行オスGネジ(メスシート) ステンレス
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
G
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法HEX(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58148977
SUS 1011-04
34
1/4
13
5.5
19
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148986
SUS 1011-06
38
3/8
15
7
22
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58148995
SUS 1011-08
46
1/2
18
10
27
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149011
SUS 1011-12
52
3/4
20
16
32
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149020
SUS 1011-16
56
1
22
22
38
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください