1033タイプ 高圧アダプター 高圧継手 90°エルボタイプアダプター 並行オスGネジ(オスシート)xオスRネジ ステンレス

1033タイプ 高圧アダプター 高圧継手 90°エルボタイプアダプター 並行オスGネジ(オスシート)xオスRネジ ステンレス - 東洋国際
材質SUS304内容量1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
R
G
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58149309SUS 1033-021/81/820414
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149318SUS 1033-041/41/4245.517
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149327SUS 1033-063/83/827.5719
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149336SUS 1033-081/21/2321024
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149345SUS 1033-123/43/4371630
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149361SUS 1033-1611412236
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする