曜日別特売

1036タイプ 高圧アダプター 高圧継手 45°エルボタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス

1036タイプ 高圧アダプター 高圧継手 45°エルボタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス - 東洋国際
材質SUS304内容量1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
R
G
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58149485SUS 1036-021/81/817414
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149501SUS 1036-041/41/4215.517
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149510SUS 1036-063/83/823719
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149519SUS 1036-081/21/2281024
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149528SUS 1036-123/43/4301630
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149537SUS 1036-1611342236
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする