東洋国際
高圧ニップル 高圧継手 ストレートタイプアダプター オスRネジ ステンレス
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
R1
R2
寸法HEX(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58149650
SUS NS-04
34
7
R1/4
R1/4
17
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149659
SUS NS-06
37
9
R3/8
R3/8
19
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149668
SUS NS-08
43
12
R1/2
R1/2
24
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149677
SUS NS-12
48
16
R3/4
R3/4
30
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149686
SUS NS-16
55
20
R1
R1
36
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください