高圧アダプター 高圧継手 45°エルボタイプアダプター オスRネジ ステンレス

高圧アダプター 高圧継手 45°エルボタイプアダプター オスRネジ ステンレス - 東洋国際
材質SUS304内容量1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
R
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58149695SUS PL45-02-1/817414
4,498
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149711SUS PL45-04-1/4195.517
4,898
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149720SUS PL45-06-3/822719
5,798
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149729SUS PL45-08-1/2281024
6,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149738SUS PL45-12-3/4301630
9,898
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149747SUS PL45-16-1342236
13,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
65455471SUS PL45-04【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1/4195.517
3,398
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする