東洋国際
高圧アダプター 高圧継手 90°エルボタイプアダプター オスRネジ ステンレス
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
全6種類を絞り込む
寸法E(mm)
選択してください
14
17
19
24
30
36
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
R
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58149756
SUS PL90-02
1/8
20
4
14
13
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149765
SUS PL90-04
1/4
24
5.5
17
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149781
SUS PL90-06
3/8
27
7
19
17
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149790
SUS PL90-08
1/2
30
10
24
19
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149799
SUS PL90-12
3/4
37
16
30
23
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149808
SUS PL90-16
1
40.5
22
36
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください