東洋国際
高圧配管継手ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ メスネジRc(管用テーパネジ)
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R
寸法L(mm)
寸法B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58149598
SUS HTS-04
Rc1/4
20
23
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149607
SUS HTS-06
Rc3/8
24
27
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149616
SUS HTS-08
Rc1/2
29
33
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149625
SUS HTS-12
Rc3/4
32
39
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58149641
SUS HTS-16
Rc1
38
47
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください