大晃電工社
補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃
-
材質(シース)
耐熱ビニル
材質(絶縁体)
耐熱ビニル
耐熱温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(0.1MB)
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
導体断面積(mm
2
)
絶縁体厚さ(mm)
シース厚(mm)
導体構成(本/mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58151601
KX-G 0.3SQX1P
1本(20m)
青
0.3
0.4
0.4
12 / 0.18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151610
KX-G 0.3SQX1P
1本(30m)
青
0.3
0.4
0.4
12 / 0.18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151619
KX-G 0.3SQX1P
1本(50m)
青
0.3
0.4
0.4
12 / 0.18
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151628
KX-G 0.3SQX1P
1本(100m)
青
0.3
0.4
0.4
12 / 0.18
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151637
TX-G 0.3SQX1P
1本(20m)
茶
0.3
0.4
0.4
12 / 0.18
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151646
TX-G 0.3SQX1P
1本(30m)
茶
0.3
0.4
0.4
12 / 0.18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151655
TX-G 0.3SQX1P
1本(50m)
茶
0.3
0.4
0.4
12 / 0.18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151671
TX-G 0.3SQX1P
1本(100m)
茶
0.3
0.4
0.4
12 / 0.18
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151680
VX-G 0.3SQX1P
1本(20m)
青
0.3
0.4
0.4
12 / 0.18
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151689
VX-G 0.3SQX1P
1本(30m)
青
0.3
0.4
0.4
12 / 0.18
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151698
VX-G 0.3SQX1P
1本(50m)
青
0.3
0.4
0.4
12 / 0.18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151707
VX-G 0.3SQX1P
1本(100m)
青
0.3
0.4
0.4
12 / 0.18
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151716
VX-G 1.3SQX1P
1本(20m)
青
1.3
0.6
0.8
4 / 0.65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151725
VX-G 1.3SQX1P
1本(30m)
青
1.3
0.6
0.8
4 / 0.65
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151741
VX-G 1.3SQX1P
1本(50m)
青
1.3
0.6
0.8
4 / 0.65
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151750
VX-G 1.3SQX1P
1本(100m)
青
1.3
0.6
0.8
4 / 0.65
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151759
RX-G 1.3SQX1P
1本(20m)
黒
1.3
0.6
0.8
4 / 0.65
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151768
RX-G 1.3SQX1P
1本(30m)
黒
1.3
0.6
0.8
4 / 0.65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151777
RX-G 1.3SQX1P
1本(50m)
黒
1.3
0.6
0.8
4 / 0.65
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151786
RX-G 1.3SQX1P
1本(100m)
黒
1.3
0.6
0.8
4 / 0.65
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151795
JX-G 1.3SQX1P
1本(20m)
黄
1.3
0.6
0.8
4 / 0.65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151811
JX-G 1.3SQX1P
1本(30m)
黄
1.3
0.6
0.8
4 / 0.65
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151820
JX-G 1.3SQX1P
1本(50m)
黄
1.3
0.6
0.8
4 / 0.65
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151829
JX-G 1.3SQX1P
1本(100m)
黄
1.3
0.6
0.8
4 / 0.65
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151838
JX-G(SM) 0.5SQX1P
1本(20m)
黄
0.5
0.32
0.5
7 / 0.32
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151847
JX-G(SM) 0.5SQX1P
1本(30m)
黄
0.5
0.32
0.5
7 / 0.32
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151856
JX-G(SM) 0.5SQX1P
1本(50m)
黄
0.5
0.32
0.5
7 / 0.32
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151865
JX-G(SM) 0.5SQX1P
1本(100m)
黄
0.5
0.32
0.5
7 / 0.32
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151881
JX-G-IS 1.3SQX1P
1本(20m)
黄
1.3
0.6
0.8
4 / 0.65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151890
JX-G-IS 1.3SQX1P
1本(30m)
黄
1.3
0.6
0.8
4 / 0.65
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151899
JX-G-IS 1.3SQX1P
1本(50m)
黄
1.3
0.6
0.8
4 / 0.65
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151908
JX-G-IS 1.3SQX1P
1本(100m)
黄
1.3
0.6
0.8
4 / 0.65
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151917
JX-G-IS(SM) 0.5SQX1P
1本(20m)
黄
0.5
0.32
0.5
7 / 0.32
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151926
JX-G-IS(SM) 0.5SQX1P
1本(30m)
黄
0.5
0.32
0.5
7 / 0.32
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151935
JX-G-IS(SM) 0.5SQX1P
1本(50m)
黄
0.5
0.32
0.5
7 / 0.32
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151951
JX-G-IS(SM) 0.5SQX1P
1本(100m)
黄
0.5
0.32
0.5
7 / 0.32
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151960
JX-G-IS-VVR 0.5SQX1P
1本(20m)
黄
0.5
0.47
0.8
7 / 0.32
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151969
JX-G-IS-VVR 0.5SQX1P
1本(30m)
黄
0.5
0.47
0.8
7 / 0.32
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151978
JX-G-IS-VVR 0.5SQX1P
1本(50m)
黄
0.5
0.47
0.8
7 / 0.32
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151987
JX-G-IS-VVR 0.5SQX1P
1本(100m)
黄
0.5
0.47
0.8
7 / 0.32
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151996
KX-G(SM) 0.5SQX1P
1本(20m)
青
0.5
0.32
0.5
7 / 0.32
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152005
KX-G(SM) 0.5SQX1P
1本(30m)
青
0.5
0.32
0.5
7 / 0.32
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152021
KX-G(SM) 0.5SQX1P
1本(50m)
青
0.5
0.32
0.5
7 / 0.32
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152030
KX-G(SM) 0.5SQX1P
1本(100m)
青
0.5
0.32
0.5
7 / 0.32
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152039
KX-G-IS(SM) 0.5SQX1P
1本(20m)
青
0.5
0.32
0.5
7 / 0.32
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152048
KX-G-IS(SM) 0.5SQX1P
1本(30m)
青
0.5
0.32
0.5
7 / 0.32
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152057
KX-G-IS(SM) 0.5SQX1P
1本(50m)
青
0.5
0.32
0.5
7 / 0.32
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152066
KX-G-IS(SM) 0.5SQX1P
1本(100m)
青
0.5
0.32
0.5
7 / 0.32
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152075
KX-G-IS-VVR 0.5SQX1P
1本(20m)
青
0.5
0.32
0.8
7 / 0.32
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152091
KX-G-IS-VVR 0.5SQX1P
1本(30m)
青
0.5
0.32
0.8
7 / 0.32
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ