【保守メンテ付】キューブアイス製氷機65kg

【保守メンテ付】キューブアイス製氷機65kg - テンポスドットコム【保守メンテ付】キューブアイス製氷機65kg - テンポスドットコム
仕様約40席電源単相100Vコンセント接地形2極差込み 15A 125V内容量1台
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
配管口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58154331SIM-AS6500スコップ×1[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面>ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/[貯氷庫内装]ABS樹脂約56630×500×850【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm
962,000
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58154349SIM-S6500UBスコップ×1、排水エルボ×1、排水ホース×1、ホースバンド×1[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面>ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>透明プラスチック、[貯氷庫内装]ABS樹脂約61804×600×800【給水口】R1/2、【製氷部排水口】R3/4、【貯氷庫排水口】外径26mm ABSパイプ
1,001,000
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする