曜日別特売

チップアイス製氷機 スタックオンタイプ

チップアイス製氷機 スタックオンタイプ - テンポスドットコム

設置面積を節約する省スペーススリムタイプ。

付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)約176電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×800×2040冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格【定格消費電力】1290/1440 W【運転電流】5.3/5.0 A【始動電流】32.2/30.1 A配管口径【製氷用給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 1100 W【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180コンセント接地形3極差込み 20A 250V貯氷量(kg)約155 (自然落下時・約135 )製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約420/450 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約340/375 kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.44/0.47【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.36/0.40放熱量(W)3220/3505内容量1台
注意
※組み立て式の商品につきまして、組立費用は別途お見積もりになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58154105SIM-C450YN-FXB3
2,271,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする