曜日別特売

生活道路用安全区分標 セイフティポスト

生活道路用安全区分標 セイフティポスト - セキスイ生活道路用安全区分標 セイフティポスト - セキスイ生活道路用安全区分標 セイフティポスト - セキスイ生活道路用安全区分標 セイフティポスト - セキスイ生活道路用安全区分標 セイフティポスト - セキスイ生活道路用安全区分標 セイフティポスト - セキスイ生活道路用安全区分標 セイフティポスト - セキスイ生活道路用安全区分標 セイフティポスト - セキスイ

安価で軽量、適度な弾性
人や自転車の接触の際も適度に
変形して衝撃をやわらげ、また
容易に元に戻ります。
リサイクルが容易
ポリエチレン樹脂の本製品は
容易にリサイクルが可能です。
昼夜をとおして高い視認性
昼間は目立つオレンジ色、夜間では
大型反射シートが効果を発揮します

用途
違法駐車対策
危険部注意喚起
車線分離
材質キャップ:ポリエチレン樹脂、本体:ポリエチレン樹脂、反射シート:パプセルレンズ型反射シート、ベースプレート:ポリエチレン樹脂、アンカーボルト:溶融亜鉛メッキ幅(mm)150奥行(mm)150ポール径(Φmm)89内容量1本
注意
※車両が衝突した場合は本製品ならびに車両が破損するおそれがあります。車両の乗り越えが想定される箇所には、車線分離標「ポールコーン」をお勧めします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58165041TG SP-80RW-PEBP-E1.6800
9,800
8,990
9,889(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58165050TG SP-80BRW-PEBP-E1.6ブラウン800
9,800
8,990
9,889(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58165059TG SP-100RW-PEBP-E1.951000
10,800
9,990
10,989(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58165068TG SP-100BRW-PEBP-E1.95ブラウン1000
10,800
9,990
10,989(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする